Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; kaltweiß; 460÷700mcd; 120°; 20mA; 3÷3,2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OF-SMD3216W
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-SMD3216W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOFLASH
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
Betriebsspannung: 3...3,2V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 460...700mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,2x1,6x0,68mm
Stimulus-Werte: x: 0,29; y: 0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.