Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; grün; 70÷100mcd; 3,2x1,6x0,68mm; 120°; 1,8÷2,4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OF-SMD3216YG-RV
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-SMD3216YG-RV
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOFLASH
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 70...100mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,2x1,6x0,68mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.