Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 5060,PLCC6; warmweiß; 18÷20lm; 5500÷6500mcd; 3200K; 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 5060,PLCC6; warmweiß; 18÷20lm; 5500÷6500mcd; 3200K; 120°
LED; SMD; 5060,PLCC6; warmweiß; 18÷20lm; 5500÷6500mcd; 3200K; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-OF-SMD5060WW
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-SMD5060WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTOFLASH
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC6;5060
Betriebsspannung: 2,8...3,4V DC
LED-Farbdioden: warmweiß
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 18...20lm
LED Diodenstrom: 60mA
Leuchtwinkel: 120°
Farbtemperatur: 3200K
Abmessungen: 5x5x1,6mm
#Werbeaktionen: aac_202202
Stimulus-Werte: x: 0,43; y: 0,42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,082*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.