Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steuerung; Ch: 3; 12A; 86x86x36mm; schwarz; UStrom: 12VDC,24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Steuerung; Ch: 3; 12A; 86x86x36mm; schwarz; UStrom: 12VDC,24VDC
LED Steuerung; Ch: 3; 12A; 86x86x36mm; schwarz; UStrom: 12VDC,24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OF-TPTM08-SL
Hersteller:
     OPTOFLASH
Herst.-Nr.:
     OF-TPTM08-SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OPTOFLASH
Farbe: schwarz
Versorgungsspannung: 12V DC;24V DC
Äußere Abmessungen: 86x86x36mm
Ausgangsspannung: 12V DC;24V DC
Ausgangsstrom: 12A
Anzahl Kanäle: 3
Passendes Zubehör: TM-BOX
LED Dioden Zubehör-Typ: LED Steuerung
LED-Dioden Eigenschaften: Helligkeitsregelung;Geschwindigkeitsregulierung der Farbänderung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTOFLASH:
OPTOFLASH
Weitere Suchbegriffe: led-farbsteuerung 12v, led controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.