Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; elektronisch,präzise; Bel.max.Gewicht: 2,2kg; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage; elektronisch,präzise; Bel.max.Gewicht: 2,2kg; Display: LCD
Waage; elektronisch,präzise; Bel.max.Gewicht: 2,2kg; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-OHS-CR2200
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     CR2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
portable Waage
portable waage
Hersteller: OHAUS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Schalengröße: 132x125mm
Belastbarkeit der Waage max.: 2,2kg
Ablesebereich: 1g
Messeinheit: lb;oz;ozt;g
Geräte-Typ: Waage
Betriebsdauer des Akku: ~300h
Herstellerserie: Compass CR
Waage-Art: elektronisch;präzise
Legalisierungszeugnis: nein
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,72*
€ 40,18*
€ 14,90*
ab € 27,58*
€ 45,29*
€ 8,50*
ab € 38,98*
€ 51,73*
€ 6,90*
ab € 44,05*
€ 60,07*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 47,55*
€ 68,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.