Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; elektronisch,präzise; Bel.max.Gewicht: 5,2kg; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage; elektronisch,präzise; Bel.max.Gewicht: 5,2kg; Display: LCD
Waage; elektronisch,präzise; Bel.max.Gewicht: 5,2kg; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-OHS-CR5200
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     CR5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
portable Waage
portable waage
Hersteller: OHAUS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Schalengröße: 132x125mm
Belastbarkeit der Waage max.: 5,2kg
Ablesebereich: 1g
Messeinheit: lb;oz;ozt;g
Geräte-Typ: Waage
Betriebsdauer des Akku: ~300h
Herstellerserie: Compass CR
Waage-Art: elektronisch;präzise
Legalisierungszeugnis: nein
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 44,98*
€ 14,90*
ab € 30,98*
€ 50,75*
€ 8,50*
ab € 43,87*
€ 57,77*
€ 6,90*
ab € 50,43*
€ 66,99*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 52,14*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.