Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; für Pakete,elektronisch; Bel.max.Gewicht: 35kg; 5÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OHS-I-C31M35R-EU
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     I-C31M35R-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OHAUS
Betriebstemperatur: 5...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Netzteil;Batterie LR6 AA 1,5V x3
Luftfeuchtigkeit max.: 80%
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Setinhalt: Netzteil
Beleuchtung: ja
Schalengröße: 319x329mm
Belastbarkeit der Waage max.: 35kg
Ablesebereich: 20g
Eigenschaften der Lagergeräte: ohne Eichung
Messeinheit: kg;lb
Einheitspreis: Nein
Geräte-Typ: Waage
Betriebsdauer des Akku: ~100h
Herstellerserie: COURIER™ 3000
Waage-Art: elektronisch;für Pakete
Legalisierungszeugnis: nein
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,62*
€ 242,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.