Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; für Pakete,elektronisch; Bel.max.Gewicht: 30kg; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OHS-I-C52M30R
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     I-C52M30R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OHAUS
Betriebstemperatur: -10...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Netzteil;Batterie LR6 AA 1,5V x3
Luftfeuchtigkeit max.: 85%
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Setinhalt: Netzteil
Beleuchtung: ja
Schalengröße: 319x329mm
Belastbarkeit der Waage max.: 30kg
Ablesebereich: 10g
Eigenschaften der Lagergeräte: ohne Eichung
Messeinheit: kg;lb;oz;g
Geräte-Typ: Waage
Betriebsdauer des Akku: ~100h
Herstellerserie: COURIER™ 5000
Waage-Art: elektronisch;für Pakete
Legalisierungszeugnis: nein
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,79*
€ 378,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.