Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; für Pakete,elektronisch; Bel.max.Gewicht: 60kg; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OHS-I-C71M60R
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     I-C71M60R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OHAUS
Betriebstemperatur: -10...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Netzteil;Batterie LR6 AA 1,5V x4
Luftfeuchtigkeit max.: 85%
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Setinhalt: Netzteil
Beleuchtung: ja
Schalengröße: 305x355mm
Belastbarkeit der Waage max.: 60kg
Ablesebereich: 10g
Messeinheit: kg;lb;oz;g
Einheitspreis: Nein
Geräte-Typ: Waage
Betriebsdauer des Akku: ~70h
Herstellerserie: COURIER™ 7000
Waage-Art: elektronisch;für Pakete
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,71*
€ 507,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,20*
€ 489,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,04*
€ 418,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.