Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; elektronisch,rechnend,präzise; Bel.max.Gewicht: 420g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OHS-NV422
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     NV422
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OHAUS
Betriebstemperatur: 10...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR14 C 1,5V x4
Luftfeuchtigkeit max.: 85%
Versorgungsspannung: 230V AC
Schnittstelle: Ethernet (optional);RS232 (optional);USB (optional)
Beleuchtung: ja
Schalengröße: Ø145mm
Belastbarkeit der Waage max.: 420g
Ablesebereich: 10mg
Messeinheit: N;kg;lb;ct;dwt;oz;ozt;g;grn;lb:oz
Einheitspreis: Nein
Geräte-Typ: Waage
Betriebsdauer des Akku: ~270h
Standardausstattung: Netzteil
Herstellerserie: Navigator
Waage-Art: elektronisch;rechnend;präzise
Legalisierungszeugnis: nein
Batterie/Akku: Fehlen
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,80*
€ 288,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.