Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; elektronisch,rechnend,präzise; Bel.max.Gewicht: 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OHS-PR124M
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     PR124M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OHAUS
Betriebstemperatur: 10...30°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Luftfeuchtigkeit max.: 80%
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: RS232
Beleuchtung: ja
Schalengröße: Ø90mm
Belastbarkeit der Waage max.: 120g
Ablesebereich: 1mg
Messeinheit: ct;g;mg
Geräte-Typ: Waage
Standardausstattung: Netzteil
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: PR
Waage-Art: elektronisch;rechnend;präzise
Legalisierungszeugnis: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,34*
€ 1.224,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,90*
€ 1.211,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 919,39*
€ 1.094,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,72*
€ 1.073,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,47*
€ 1.046,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,65*
€ 1.012,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.