Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; W: 5mm; Bindung: 7,8÷9,5mm; Edelstahl; OKERT; W4; Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKERT078
Hersteller:
     MPC Industries
Herst.-Nr.:
     OKERT078
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MPC INDUSTRIES
Eigenschaften der Kabelbinder: schnelle Montage
Breite der Kabelbinder: 5mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Material der Kabelbinder: Edelstahl
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: OKERT
Bindebereich: 7,8...9,5mm
Standard: W4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.