Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 30W; UEing: 4,5÷14V; UAusg: 591mVDC÷5,5VDC; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-OKL-T/6-W12N-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKL-T/6-W12N-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 12,2x12,2x7,2mm
Ausgangsspannung: 591mV DC...5,5V DC
Ausgangsstrom: 6A
Eingangsspannung: 4,5...14V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Herstellerserie: OKL-T/6-W12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 5,93*
400
Frei Haus
ab € 5,74463*
€ 7,3292*
1 Tag
2025
1
€ 14,99*
ab € 5,20*
€ 8,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 2.372,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.