Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: LED; THT; 3mm,5mm; 560Stk; 1,8÷2,4/2,7÷3,4V; 20mA; 30°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKLEDT02406A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OKLEDT02406A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Sortiments-Typ: LED
Betriebsspannung: 1,8...2,4/2,7...3,4V
Setinhalt: LED rot x 40;LED blau x40;LED gelb-grün x40;THT-Widerstand 1000 Ω x60;THT-Widerstand 220 Ω x60;THT-Widerstand 470 Ω x60;THT-Widerstand 680 Ω x 60;LED weiß x80;Montageclip für LED x80
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
LED-Farbdioden: gelb;rot;blau;warmweiß;gelb-grün;kaltweiß
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Wellenlänge λd: 465...475nm;585...595nm;565...575nm;620...640nm
Diodenlinse: transparent;diffus
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 2700-3300K;8500-18000K
Anzahl im Set/Package: 560Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.