Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: LED; THT; 5mm; 130Stk; 1,8÷2,4/2,7÷3,4V; 20mA; 30°


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OKLEDT50606A
Hersteller:
     OPTOSUPPLY
Herst.-Nr.:
     OKLEDT50606A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: OPTOSUPPLY
Montage: THT
Sortiments-Typ: LED
Betriebsspannung: 1,8...2,4/2,7...3,4V
Setinhalt: LED rot x10;Montageclip für LED x10;LED blau x10;LED gelb-grün x10;LED gelb x10;THT-Widerstand 1000 Ω x15;THT-Widerstand 220 Ω x15;THT-Widetstand 470 Ω x15;THT-Widerstand 680 Ω x15;LED weiß x20
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb;rot;blau;warmweiß;gelb-grün;kaltweiß
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Wellenlänge λd: 465...475nm;585...595nm;565...575nm;620...640nm
Diodenlinse: transparent;diffus
Helligkeit der Farbe grün: 90mcd
Helligkeit der Farbe rot: 420mcd
Helligkeit der Farbe blau: 2180mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 420mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Farbtemperatur: 2700-3300K;8500-18000K
Anzahl im Set/Package: 130Stk.
Helligkeit der Farbe weiß: 19000mcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.