Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; 3,3÷5VDC; Ch: 1; Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; 3,3÷5VDC; Ch: 1; Arduino
Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; 3,3÷5VDC; Ch: 1; Arduino
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3061-1
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3061-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Abmessungen: 30x15x6mm
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Sensor-Art: Temperatur
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.