Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; Sortiment: Modul; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; Sortiment: Modul; Ch: 1
Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; Sortiment: Modul; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3061
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3061
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Abmessungen: 20x15mm
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Sensor-Art: Temperatur
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.