Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatursteuerung; 12VDC; 60x45mm; -50÷110°C; max.125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Temperatursteuerung; 12VDC; 60x45mm; -50÷110°C; max.125VAC
Modul: Temperatursteuerung; 12VDC; 60x45mm; -50÷110°C; max.125VAC
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3065-2-1
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3065-2-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 12V DC
Schaltspannung: max. 14V DC;max. 125V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Sensoreneigenschaften: LED Anzeige
Abmessungen: 60x45mm
Modul-Typ: Temperatursteuerung
Temperaturmessbereich: -50...110°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.