Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; 4÷30VDC; IC: LM35; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; 4÷30VDC; IC: LM35; Ch: 1
Sensor: atmosphärisch; Temperatur; analog; 4÷30VDC; IC: LM35; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3066-2
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3066-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 4...30V DC
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Abmessungen: 28x12x10mm
Temperaturmessbereich: 0...100°C
Sensor-Art: Temperatur
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Integrierter Schaltkreis: LM35
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Temperatur-Messgenauigkeit: ±0,5°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.