Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: audio; Geräuschmelder; analog; 4,5÷5,5VDC; Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: audio; Geräuschmelder; analog; 4,5÷5,5VDC; Stift
Modul: audio; Geräuschmelder; analog; 4,5÷5,5VDC; Stift
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3136
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3136
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Steckverbinder-Art: Stift
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: analog
Modul-Typ: audio
Zusatzfunktionen: Mikrofon
Modul-Art: Geräuschmelder
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.