Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LED; 2÷2,5VDC; Abm: 31x21mm; Arduino; ØLED: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: LED; 2÷2,5VDC; Abm: 31x21mm; Arduino; ØLED: 5mm
Modul: LED; 2÷2,5VDC; Abm: 31x21mm; Arduino; ØLED: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3216
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3216
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 2...2,5V DC
Anwendung: Arduino
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot;weiss;grün;blau
Abmessungen: 31x21mm
Modul-Typ: LED
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.