Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Neigung; LM393; Ch: 1; 32x14mm; 3÷5VDC; Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Neigung; LM393; Ch: 1; 32x14mm; 3÷5VDC; Arduino
Sensor: Neigung; LM393; Ch: 1; 32x14mm; 3÷5VDC; Arduino
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3227
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Betriebsspannung: 3...5V DC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Abmessungen: 32x14mm
Ausgangssignal: digital (0 oder1)
Sensoren-Typ: Neigung
Integrierter Schaltkreis: LM393
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.