Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kommunikation; Bluetooth,WiFi; I2C,SPI,UART; ESP32; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Kommunikation; Bluetooth,WiFi; I2C,SPI,UART; ESP32; 2,4GHz
Modul: Kommunikation; Bluetooth,WiFi; I2C,SPI,UART; ESP32; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3369-3
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3369-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Modul-Typ: Kommunikation
Modul-Art: WiFi;Bluetooth
Integrierter Schaltkreis: ESP32
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.