Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; 3,3VDC; UART; ESP8266; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: WiFi; 3,3VDC; UART; ESP8266; 2,4GHz
Modul: WiFi; 3,3VDC; UART; ESP8266; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3369
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3369
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 2,4GHz
Schnittstelle: UART
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Integrierter Schaltkreis: ESP8266
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.