Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth v2.0 + EDR; 3,3VDC; UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Bluetooth; Bluetooth v2.0 + EDR; 3,3VDC; UART
Modul: Bluetooth; Bluetooth v2.0 + EDR; 3,3VDC; UART
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3372
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3372
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: UART
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Modul-Art: Bluetooth v2.0 + EDR
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.