Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth V4.0 & BLE; CC2541; 19,6x14,9x14,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Bluetooth; Bluetooth V4.0 & BLE; CC2541; 19,6x14,9x14,9mm
Modul: Bluetooth; Bluetooth V4.0 & BLE; CC2541; 19,6x14,9x14,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3375-8
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3375-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Abmessungen: 19,6x14,9x14,9mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Modul-Art: Bluetooth V4.0 & BLE
Integrierter Schaltkreis: CC2541
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.