Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth V4.0 & BLE; 2÷3,6VDC; UART; CC2540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Bluetooth; Bluetooth V4.0 & BLE; 2÷3,6VDC; UART; CC2540
Modul: Bluetooth; Bluetooth V4.0 & BLE; 2÷3,6VDC; UART; CC2540
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3378
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3378
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Schnittstelle: UART
Abmessungen: 27x13mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Modul-Art: Bluetooth V4.0 & BLE
Integrierter Schaltkreis: CC2540
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.