Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung; EEPROM Speicher; I2C; AT24C256; 36,5x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Erweiterung; EEPROM Speicher; I2C; AT24C256; 36,5x12mm
Modul: Erweiterung; EEPROM Speicher; I2C; AT24C256; 36,5x12mm
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3417
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3417
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Schnittstelle: I2C
Speicherkapazität: 256kb
Abmessungen: 36,5x12mm
Modul-Typ: Erweiterung
Modul-Art: EEPROM Speicher
Integrierter Schaltkreis: AT24C256
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.