Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Touch; kapazitativ; 2,5÷3,6VDC; Ch: 1; IC: MPR121QR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Touch; kapazitativ; 2,5÷3,6VDC; Ch: 1; IC: MPR121QR2
Sensor: Touch; kapazitativ; 2,5÷3,6VDC; Ch: 1; IC: MPR121QR2
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3420-6
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3420-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 2,5...3,6V DC
Anzahl Kanäle: 1
Sensor-Art: kapazitativ
Sensoren-Typ: Touch
Integrierter Schaltkreis: MPR121QR2
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.