Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Niederschlagssensor; Abm: 54x40mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Niederschlagssensor; Abm: 54x40mm; 5VDC
Modul: Niederschlagssensor; Abm: 54x40mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3436
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3436
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Betriebsspannung: 5V DC
Plattenmaße: 30x16mm
Abmessungen: 54x40mm
Modul-Typ: Niederschlagssensor
Ausgangssignal: digital (0 oder1);analog
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.