Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Taste; 3,3÷5VDC; digital; 25,8x28,1x5mm; Modul; D1 mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Taste; 3,3÷5VDC; digital; 25,8x28,1x5mm; Modul; D1 mini
Modul: Taste; 3,3÷5VDC; digital; 25,8x28,1x5mm; Modul; D1 mini
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3465-3
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3465-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Farbe: gelb
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: D1 mini
Abmessungen: 25,8x28,1x5mm
Modul-Typ: Taste
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.