Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Display; 3VDC; 60x60mm; rot; Auflösung: 8x8; Display: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Display; 3VDC; 60x60mm; rot; Auflösung: 8x8; Display: LED
Modul: Display; 3VDC; 60x60mm; rot; Auflösung: 8x8; Display: LED
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3522
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3522
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Farbe: rot
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 3V DC
Display-Auflösung: 8x8
Abmessungen: 60x60mm
Modul-Typ: Display
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.