Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 7G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 7G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Leitungen; H05VV5-F,ÖLFLEX® 150; 7G1,5mm2; ungeschirmt; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL150-7G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015307
EAN/GTIN:
     4044773035254
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 150;H05VV5-F
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 12,5mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 7G1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,41723*
€ 3,71723*
€ 65,00*
ab € 2,51*
€ 3,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 7,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.