Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 4G1,5mm2; PVC; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 4G1,5mm2; PVC; grau
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 4G1,5mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-OL150CY-4G1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015804
EAN/GTIN:
     4044773033090
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 150CY;H05VVC4V5-K
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 11,4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 4G1,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,83704*
€ 4,35704*
€ 65,00*
ab € 2,90*
€ 4,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 8,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,14*
€ 9,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.