Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 191; 12G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® 191; 12G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® 191; 12G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL191-12G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011117
EAN/GTIN:
     4044773006827
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 191
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: industrielle Anwendung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: multicorecables_LAPP_202410
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 12G1mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,8814*
€ 4,3814*
€ 65,00*
ab € 2,99*
€ 4,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 8,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.