Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 440 P; 12G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-OL440P-12G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012830
EAN/GTIN:
     4044773001570
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 440 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;innen;Elemente für Landmaschinen;Maschinenindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 12,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 12G1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 7,38*
€ 10,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,39083*
€ 10,48083*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,78*
€ 18,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,01*
€ 21,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,79*
€ 21,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,94*
€ 20,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,17*
€ 16,86
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,66*
€ 16,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,80*
€ 14,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.