Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 440 P; 3G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® 440 P; 3G0,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-OL440P-3G0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012801
EAN/GTIN:
     4044773001839
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 440 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;innen;Elemente für Landmaschinen;Maschinenindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 3G0,5mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 3,06*
€ 4,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 4,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.