Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 440 P; 3G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® 440 P; 3G1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL440P-3G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012826
EAN/GTIN:
     4044773001617
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 440 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;innen;Elemente für Landmaschinen;Maschinenindustrie
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 3G1mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,09*
€ 6,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 6,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.