Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 450 P; 2x1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ÖLFLEX® 450 P; 2x1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Leitungen; ÖLFLEX® 450 P; 2x1mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-OL450P-2X1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012101
EAN/GTIN:
     4044773005462
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Großteil der Schmiermitteln
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 450 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Handwerkzeuge;industrielle Werkzeuge
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,54*
€ 2,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,55495*
€ 2,49495*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,312*
€ 3,226*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,36*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53111710+53119110
ab € 14,44*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.