Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® 540 CP; 3G1mm2; PUR; gelb; 300V,500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® 540 CP; 3G1mm2; PUR; gelb; 300V,500V
Leitungen; ÖLFLEX® 540 CP; 3G1mm2; PUR; gelb; 300V,500V
Artikel-Nr.:
     2805-OL540CP-3G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012758
EAN/GTIN:
     4044773002188
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -50...90°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Säuren;mechanische Beschädigungen;Großteil der Schmiermitteln
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 540 CP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;innen;Elemente für Landmaschinen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 3G1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 12,34*
€ 65,00*
ab € 8,47*
€ 12,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,34*
€ 14,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,72*
€ 11,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.