Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -40÷90°C; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -40÷90°C; PUR
Leitungen: für Servoantriebe; orange; Line; Cu; -40÷90°C; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-OL796CP-0027984
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027984
EAN/GTIN:
     4044776438861
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Reibung;mechanische Beschädigungen;verdünnte Säuren;Großteil der Schmiermitteln;Mineralöle;alkalische Lösungen;Chemikalien;Durchschneiden
Leitungs-Art: ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP;Hybridausführung
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen;schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Führungskette;innen;Robotik
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 22,8mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: lapp_202306
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 16mm2;1mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4G16mm2;2x1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 27,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,10861*
€ 27,55861*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,25*
€ 45,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,56*
€ 54,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 45,44*
€ 54,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 45,01*
€ 53,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,91*
€ 48,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,64*
€ 48,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 36,59*
€ 43,54
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,74*
€ 38,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 29,83*
€ 35,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,25*
€ 34,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.