Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: für Servoantriebe; schwarz; Line; Cu; -40÷90°C; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO FD 796 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-OL796P-0025323
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0025323
EAN/GTIN:
     4044776250753
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: UL 20234;CSA AWM I/II A
Leitungs-Typ: für Servoantriebe
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: Hybridausführung;ÖLFLEX® SERVO FD 796 P
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen;schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Führungskette
Leitungsaußendurchmesser: 18,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 1,5mm2;10mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 4G10mm2;2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,36501*
€ 24,08501*
€ 65,00*
ab € 17,41*
€ 24,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,86*
€ 39,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,35*
€ 46,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,92*
€ 46,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,66*
€ 43,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,91*
€ 37,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,76*
€ 36,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 27,98*
€ 33,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,98*
€ 26,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,86*
€ 22,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.