Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder elektronischer Marker; 77kHz; 52085007; orange-schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Runder elektronischer Marker; 77kHz; 52085007; orange-schwarz
Runder elektronischer Marker; 77kHz; 52085007; orange-schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-OM-02
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     OM-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEMPO
Farbe: orange-schwarz
Frequenz: 77kHz
Lebensdauer: 50 Jahre
Anwendung: für Kabelfernsehen
Mess Zubehörs-Typ: runder elektronischer Marker
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Passendes Zubehör: EML100
Messgerät-Eigenschaften: belastbare Konstruktion;wasserfest
Engineering PN: 52085007
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.