Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Iin: 250A; Iout: 5A; 0.5@max2.5VA; 80mmx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformer: current; Iin: 250A; Iout: 5A; 0.5@max2.5VA; 80mmx50mm
Transformer: current; Iin: 250A; Iout: 5A; 0.5@max2.5VA; 80mmx50mm
Artikel-Nr.:
     2805-OMEGA10B250/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     OMEGA10B250/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 250A
Eigenschaften des Messzubehörs: öffenbarer Kern
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 2,5VA
Herstellerserie: OMEGA 10B
Größe der Stromschiene: 80mmx50mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.