Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stromwandler; IEing: 2kA; IAusg: 5A; 0,5@max45VA; 120mmx80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler; IEing: 2kA; IAusg: 5A; 0,5@max45VA; 120mmx80mm
Stromwandler; IEing: 2kA; IAusg: 5A; 0,5@max45VA; 120mmx80mm
Artikel-Nr.:
     2805-OMEGA10C2000/5A
Hersteller:
     SIFAM TINSLEY
Herst.-Nr.:
     OMEGA10C2000/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: SIFAM TINSLEY
Ausgangsstrom: 5A
Eingangsstrom: 2kA
Mess Zubehörs-Typ: Stromwandler
Genauigkeitsklasse: 0,5 @max 45VA
Herstellerserie: OMEGA 10C
Größe der Stromschiene: 120mmx80mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STI:
STI
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,22*
€ 145,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.