Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,VESA 100; OMNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI2155HTTSKUA210
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-2155HTT-SKU-A2-1014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45;SMA;HDMI;USB 3.2 Gen 1 x4;RS-232/422/485 x2;mPCIe (full-size);SATA 2.5";OMNI I/O Connector
Montage: für Frontplatten;VESA 100
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base-TX
Speicher-Art: DDR4 SODIMM 260pin
Display-Auflösung: 1366x768
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Bildschirmdiagonale: 15,6"
Abmessungen: 420,2x264,5x60,2mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Prozessor: Intel® Celeron® 3955U
Unterstütztes Betriebssystem: Linux kernel 2.6.3;Windows® 10;Windows® 8.1
Maximum RAM capacity: 16GB
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 0B RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,52*
€ 1.222,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,47*
€ 1.222,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.015,42*
€ 1.208,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,24*
€ 1.174,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,01*
€ 1.109,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.