Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tochpanel; 12÷30VDC; für Frontplatten,VESA 100; OMNI; 21,5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI221MHTTA21011
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-221MHTT-A2-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB;HDMI;VGA;Line-in
Montage: für Frontplatten;VESA 100
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Display-Auflösung: 1920x1080
Industriemodul-Typ: Tochpanel
Bildschirmdiagonale: 21,5"
Abmessungen: 549,4x372x53mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux Ubuntu 16.04
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,64*
€ 963,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,27*
€ 961,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,91*
€ 939,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,61*
€ 915,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,43*
€ 878,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.