Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tochpanel; 12÷30VDC; für Frontplatten,VESA 100; OMNI; 10,4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI310MHTTA11010
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-310MHTT-A1-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB;HDMI;VGA;Line-in
Montage: für Frontplatten;VESA 100
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Display-Auflösung: 800x600
Industriemodul-Typ: Tochpanel
Bildschirmdiagonale: 10,4"
Abmessungen: 280x239,3x59,1mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux Ubuntu 16.04
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,96*
€ 757,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,17*
€ 707,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,56*
€ 688,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,77*
€ 651,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.