Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tochpanel; für Frontplatten; LVDS,USB; OMNI; IP65 von Front; 17"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNI317DHTTKITA210
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-317DHTT-KIT-A2-1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB;LVDS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Display-Auflösung: 1280x1024
Industriemodul-Typ: Tochpanel
Bildschirmdiagonale: 17"
Abmessungen: 410x370x28mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Unterstütztes Betriebssystem: Linux kernel 2.6.3;Windows® 10;Windows® 8.1
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,01*
€ 869,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,73*
€ 824,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,90*
€ 800,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.