Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tochpanel; 12÷30VDC; OMNI Panel Modules; HDMI,Line-in,USB A,VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OMNIADBKITA11010
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     OMNI-ADB-KIT-A1-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB A;HDMI;VGA;Line-in
Montage: OMNI Panel Modules
Betriebstemperatur: -10...55°C
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Industriemodul-Typ: Tochpanel
Abmessungen: 182,6x161,5x33,6mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: without RAM memory;without HDD/SSD
Herstellerserie: OMNI
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 7;Windows® 10;Windows® 8;Linux Ubuntu 16.04
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.